TRADEFORCE - Kábelcsupaszító 6-13mm (3x0.75-5x2.5) SN184456 - 0001630007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 6-13 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268415600
Sonepar cikkszám
SN184456
Gyártói cikkszám
0001630007
Gyártói típuskód
0001630007
Csupaszítási tartomány átmérője:
6-13 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Körkábel-csupaszító 6.0–13.0 mm kábelekhez (NYM 3×1.5-től 5×2.5 mm2-ig); valamint 6 mm-hez (3×0.75 mm2). Üvegszálas erősítésű biopolimerből. Mélységállítás nélkül. Ergonomikus nyél, karcsú fej, hosszütköző, eltömődésgátló pengék, rögzítőklipsz.