TRADEFORCE - Kábelcsupaszító automata precíziós 0.12-0.8mm SN184457 - 0021090010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.12-0.8 mm
Vezetékvágóval - Nem
Önbeálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268415525
Sonepar cikkszám
SN184457
Gyártói cikkszám
0021090010
Gyártói típuskód
0021090010
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.12-0.8 mm
Vezetékvágóval:
Nem
Önbeálló:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Hosszúság:
112 mm
Szigetelt:
Nem
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
20
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
nincs
Felület:
kezeletlen
ESD-vizsgált:
Nem
Felületkezelés:
kezeletlen
Tömeg:
42 g