TRADEFORCE - Kábelcsupaszító és krimpelő 0.5-6mm2 SN184462 - 0001630008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-6 mm2
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268415617
Sonepar cikkszám
SN184462
Gyártói cikkszám
0001630008
Gyártói típuskód
0001630008
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.5-6 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Min. AWG-méret:
20
Max. AWG-méret:
10
Kábelcsupaszító finoman sodrott/tömör PVC vezetőkhöz és kör keresztmetszetű/nedves helyiségi kábelekhez. 0.5–6.0 mm2 (20–10 AWG) csupaszítás. Saruk krimpelése 0.5–2.5 és 4.0–6.0 mm2. Üvegszálas erősítésű biopolimerből. Cserélhető belső penge, 160 mm, 109 g.