Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kábelcsupaszító többfunkciós (kábel 4-28mm, vezeték 0.5-6mm2) SN184459 - 0001630002

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Kábelcsupaszító többfunkciós (kábel 4-28mm, vezeték 0.5-6mm2) SN184459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 4-28 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268415556

Sonepar cikkszám

SN184459

Gyártói cikkszám

0001630002

Gyártói típuskód

0001630002

Csupaszítási tartomány átmérője:

4-28 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.5-6 mm2

Cserélhető kés:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Min. AWG-méret:

20

Max. AWG-méret:

10

Kábelcsupaszító PVC szigeteléshez, alkalmas 4-28 mm külső átmérőhöz és 0.5-6.0 mm2 vezetőkhöz. Üvegszálas erősítésű biopolimerből. Állítható és cserélhető pengével. Tömeg 57 g, hossz 145 mm.