Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kábelcsupaszító többfunkciós (kábel 8-13mm, vezeték 0.5-6mm2, kihajtható penge) SN184461 - 0001630006

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Kábelcsupaszító többfunkciós (kábel 8-13mm, vezeték 0.5-6mm2, kihajtható penge) SN184461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268415594

Sonepar cikkszám

SN184461

Gyártói cikkszám

0001630006

Gyártói típuskód

0001630006

Csupaszítási tartomány átmérője:

8-13 mm

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.5-6 mm2

Cserélhető kés:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Min. AWG-méret:

20

Max. AWG-méret:

10

Kábelcsupaszító gyakori kör keresztmetszetű és nedves helyiségi PVC kábelekhez. 0.5–6.0 mm2 vezetőket csupaszít. Üvegszálas erősítésű biopolimer. Beépített belső penge (nem cserélhető) + cserélhető horogpenge, pozíciókban rögzíthető. Hossz 126 mm, tömeg 53 g.