TRADEFORCE - Kábelkés állítható és cserélhető pengével 4-28mm kábelátmérőig SN184464 - 0001630001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 4-28 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268415549
Sonepar cikkszám
SN184464
Gyártói cikkszám
0001630001
Gyártói típuskód
0001630001
Csupaszítási tartomány átmérője:
4-28 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Kábeltípus PVC szigetelés Alkalmazási tartomány külső átmérő 4 28 mm További funkció behúzható horogpenge Anyag üvegszálas erősítésű biopolimer, például poliamid Belső penge állítható + cserélhető Tömeg 67 g Hossz 144 mm