Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kábelkés hagyományos 4-28mm kábelátmérőig SN184466 - 0001630003

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Kábelkés hagyományos 4-28mm kábelátmérőig SN184466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 4-28 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Cserélhető kés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268415563

Sonepar cikkszám

SN184466

Gyártói cikkszám

0001630003

Gyártói típuskód

0001630003

Csupaszítási tartomány átmérője:

4-28 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Cserélhető kés:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Finoman sodrott és tömör vezetők PVC szigeteléssel, nedves helyiségekhez (4-28 mm átmérő). Biztonsági sapka, állítható/cserélhető belső penge, üvegszálas erősítésű biopolimer. Tömeg: 80 g, hossz: 173 mm.