TRADEFORCE - Kábelkötegelő talp, 20X20 mm, fekete, négyirányú, öntapadós, TRADEFORCE SN148345 - 0004490002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Magasság - 6.2 mm
Kábelkötöző szélességig - 4.6 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268403430
Sonepar cikkszám
SN148345
Gyártói cikkszám
0004490002
Gyártói típuskód
LH-MP-20-3/4-B
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Magasság:
6.2 mm
Kábelkötöző szélességig:
4.6 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
5.05 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Min. szakítószilárdság:
100 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-85 °C
Észlelhető:
Nem
A kábelkötegelő rögzítőtalp szabványos kábelkötegelőket vagy tépőzáras kötegelőket fogad, és egyszerű módot kínál a vezetékkötegek vagy kábelek vezetésére és rögzítésére.