TRADEFORCE - Kábelkötegelő talp, 28X28 mm, fehér, négyirányú, öntapadós, TRADEFORCE SN148346 - 0004490003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 28 mm
Szélesség - 28 mm
Magasság - 6.5 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.2 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268403447
Sonepar cikkszám
SN148346
Gyártói cikkszám
0004490003
Gyártói típuskód
LH-MP-30-1-N
Hosszúság:
28 mm
Szélesség:
28 mm
Magasság:
6.5 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.2 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
5.7 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Min. szakítószilárdság:
180 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-85 °C
Észlelhető:
Nem
A kábelkötegelő rögzítőtalp szabványos kábelkötegelőket vagy tépőzáras kötegelőket fogad, és egyszerű módot kínál a vezetékkötegek vagy kábelek vezetésére és rögzítésére.