Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kábelsíkosító gél 1000ml SN184468 - 0027570001

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Kábelsíkosító gél 1000ml SN184468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kábelhez alkalmas - Igen

  • Csövekhez alkalmas - Igen

  • Alkalmazható műanyagon - Igen

  • Alkalmazható fémen - Igen

  • Csomagolás - tubus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268418953

Sonepar cikkszám

SN184468

Gyártói cikkszám

0027570001

Gyártói típuskód

0027570001

Kábelhez alkalmas:

Igen

Csövekhez alkalmas:

Igen

Alkalmazható műanyagon:

Igen

Alkalmazható fémen:

Igen

Csomagolás:

tubus

Űrtartalom:

1000 ml

Alkalmazható betonon:

Igen

Alkalmazható nedves felületen:

Igen

Savmentes:

Igen

Alak:

gél

Vízben oldódó:

Igen

Nettó súly:

1000 g

Ivóvízre alkalmas:

Igen

Vízbázisú gél, akár 80%-kal csökkenti a súrlódást. Megakadályozza a kenőanyag nemkívánatos kifröccsenését a parkettára vagy szőnyegre. Nem ragad, nem mérgező, inert, biológiailag lebomló, nem gyúlékony termék