TRADEFORCE - kábelvágó fogó 36 mm kábelátmérőig racsnis SN183767 - 0001420001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 36 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 300 mm2
Teljes hossz - 250 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268408718
Sonepar cikkszám
SN183767
Gyártói cikkszám
0001420001
Gyártói típuskód
0001420001
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus racsnis kivitel
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
36 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
300 mm2
Teljes hossz:
250 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű