TRADEFORCE - Kábelvágó olló 160mm SN183756 - 0001600001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - villanyszerelő-olló
Vágóél - sima
Vezetékvágóval - Igen
Penge hossza - 43 mm
Irány - kétoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401269
Sonepar cikkszám
SN183756
Gyártói cikkszám
0001600001
Gyártói típuskód
0001600001
Kivitel:
villanyszerelő-olló
Vágóél:
sima
Vezetékvágóval:
Igen
Penge hossza:
43 mm
Irány:
kétoldalas
Hosszúság:
160 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Rozsdamentes acél penge pontosan köszörült pengék finom fogazással a tiszta, megcsúszásmentes vágásért a vágóélek beépített kábelvágóval és vezetékcsupaszítóval rendelkeznek