TRADEFORCE - kétoldalú öntapadó IXPE hab 19x1mm/5m RoHS 0°C-60°C fehér SN183769 - 0001280127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 19 mm
Szín - fehér
Anyag - szivacs
Kétoldalas - Igen
Hosszúság - 5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268410483
Sonepar cikkszám
SN183769
Gyártói cikkszám
0001280127
Gyártói típuskód
0001280127
Szélesség:
19 mm
Szín:
fehér
Anyag:
szivacs
Kétoldalas:
Igen
Hosszúság:
5 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
1 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Nem
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Hőállóság:
0-60 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Öntapadós szövetszalag:
Nem
Mágneses:
Nem
kétoldalú öntapadó IXPE hab 19x1mm/5m RoHS 0°C-60°C fehér