Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kézi fűrész MINI 152mm SN183744 - 0001700001

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Kézi fűrész MINI 152mm SN183744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keretes fűrész

  • Típus - fémfűrész

  • Fűrészlap hossza - 150 mm

  • Fűrészlap - egyoldalas

  • Fogak száma coll-onként - 24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268400194

Sonepar cikkszám

SN183744

Gyártói cikkszám

0001700001

Gyártói típuskód

0001700001

Kivitel:

keretes fűrész

Típus:

fémfűrész

Fűrészlap hossza:

150 mm

Fűrészlap:

egyoldalas

Fogak száma coll-onként:

24

Fűrészlap cserélhető:

Igen

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Húzófűrész:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

• A kiegyensúlyozott keret nagyobb pengefeszességet és jobb vágási teljesítményt biztosít • Tartós fémkeret • Ergonomikus, kétkomponensű nyél • 6" (150mm) fűrészlap