TRADEFORCE - Kézikocsi összecsukható teleszkópos acél, 100 kg teherbírással SN201718 - 0012030002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - szállítókocsi
Terhelhetőség - 100 kg
Kerekek típusa - tömör
Szélesség - 518 mm
Magasság - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268420031
Sonepar cikkszám
SN201718
Gyártói cikkszám
0012030002
Gyártói típuskód
0012030002
Kivitel:
szállítókocsi
Terhelhetőség:
100 kg
Kerekek típusa:
tömör
Szélesség:
518 mm
Magasság:
1100 mm
Váz felületvédelme:
egyéb
Szín:
egyéb
Fékkel:
Nem
Rakfelület anyaga:
acél
Hosszúság:
490 mm
Elforduló kerekekkel:
Nem
Maximális terhelhetőség: 100kg Tömeg: 4.65kg Láblemez mérete: 488*350MM Összecsukott méret: 57(H)X490(SZ)X825mm(M) Kinyitott méret: 490(H)X518(SZ)X1100mm(M) acélváz és láblemez 2 db 175mm-es összecsukható kerékkel