TRADEFORCE - Kinyomópisztoly light Tradeforce SN183686 - 0021630001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Fogantyú felhajtható - Nem
PU-hab-pisztoly - Nem
Utáncsepegés zár - Igen
Max. kazetta átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402723
Sonepar cikkszám
SN183686
Gyártói cikkszám
0021630001
Gyártói típuskód
0021630001
Anyag:
fém
Fogantyú felhajtható:
Nem
PU-hab-pisztoly:
Nem
Utáncsepegés zár:
Igen
Max. kazetta átmérő:
50 mm
Max. kazetta hossz:
230 mm
Fokozatok száma:
1
Csepegésmentes kialakítás; könnyű acélszerkezet és egyszerűen kezelhető szerszám