TRADEFORCE - Körkivágó/koronafúró készlet műanyag tároló dobozban 2 hexa/bit befogású központosítóval(11/9.5mm) 6 koronafúróval(22/25/32/40/51/67mm) Bi-Metál HSS 44 mm mélységig SN184478 - 0001490004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csomagolás - műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen - 8
Lyukfűrészek száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268411589
Sonepar cikkszám
SN184478
Gyártói cikkszám
0001490004
Gyártói típuskód
0001490004
Csomagolás:
műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen:
8
Lyukfűrészek száma:
6
1 készlet 1 műanyag dobozzal, 1 db 11mm hatszögletű befogószár, 1 db 9.5mm hatszögletű befogószár és 6 körkivágó: HSS 8% kobalttal, méretek: átmérő 22/25/32/40/51/67mm; vágásmélység: 44mm