TRADEFORCE - Kötegelő duplafejű 265x8,6mm fekete 100db/cs SN184483 - 0000460084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 8.6 mm
Szalaghosszúság - 265 mm
Szalagvastagság - 2 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - dupla zárófej
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
7630268403386
Sonepar cikkszám
SN184483
Gyártói cikkszám
0000460084
Gyártói típuskód
0000460084
Szalagszélesség:
8.6 mm
Szalaghosszúság:
265 mm
Szalagvastagság:
2 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
dupla zárófej
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
540 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-20-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
20-62 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb