TRADEFORCE - Kötegelő rozsdamentes acél 200x4,6mm fémszínű időjárásálló golyós zárás 100db/cs V2A SN184485 - 0000460078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szalagvastagság - 0.25 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - labda-/golyós zár
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
7630268403324
Sonepar cikkszám
SN184485
Gyártói cikkszám
0000460078
Gyártói típuskód
0000460078
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szalagvastagság:
0.25 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
fém
Min. szakítószilárdság:
890 N
Üzemi hőmérséklet:
-60-300 °C
Szerelési hőmérséklet:
-80-300 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
15-61.9 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb