Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kötegelő rozsdamentes acél 300x3,6mm fekete időjárásálló tüskés zárás 100db/cs SN184488 - 0000460098

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 300 mm

  • Szalagvastagság - 1.25 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7630268404192

Sonepar cikkszám

SN184488

Gyártói cikkszám

0000460098

Gyártói típuskód

0000460098

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

300 mm

Szalagvastagság:

1.25 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag fémpigmentekkel

Min. szakítószilárdság:

180 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-20-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

3.5-84 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Ezeket a kábelkötegelőket 316 rozsdamentes acél nyelvekkel tervezték, hogy ellenálljanak a hőmérsékleti terhelésnek. Ellenállnak a vegyszereknek, sugárzásnak, oxidációnak és korróziónak is.