Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kötegelő rozsdamentes acél 360x7,9mm fémszínű időjárásálló golyós zárás 100db/cs V2A SN184490 - 0000460080

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.9 mm

  • Szalaghosszúság - 360 mm

  • Szalagvastagság - 0.25 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - labda-/golyós zár

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7630268403348

Sonepar cikkszám

SN184490

Gyártói cikkszám

0000460080

Gyártói típuskód

0000460080

Szalagszélesség:

7.9 mm

Szalaghosszúság:

360 mm

Szalagvastagság:

0.25 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Szín:

rozsdamentes acél

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

1500 N

Üzemi hőmérséklet:

-60-300 °C

Szerelési hőmérséklet:

-80-300 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

15-112.8 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Ezeket a kábelkötegelőket 304 rozsdamentes acélból tervezték, hogy ellenálljanak a hőmérsékleti terhelésnek. Ellenállnak a vegyszereknek, sugárzásnak, oxidációnak és korróziónak is.