TRADEFORCE - Krimpelőfogó 0.08-10mm2 présforma: négyszög SN184495 - 0001680002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.08-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268408657
Sonepar cikkszám
SN184495
Gyártói cikkszám
0001680002
Gyártói típuskód
0001680002
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.08-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
175 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
8
- A nyomásállító gomb három nyomásfokozatra oszlik: 0.08-2.5mm2, 4-6mm2, 10mm2. - A présfogó élettartama az állítógomb fejlesztésével 30 000-ről 60 000 ciklusra nőtt.