Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Lengő dugó fehér IP20 5m 3G0.75 H05VV-F jobb kivezetés Tradeforce SN153771 - 0015760009

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Hosszúság - 5 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - érvéghüvely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

202 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153771

Gyártói cikkszám

0015760009

Gyártói típuskód

0015760009

1. csatlakozó:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hosszúság:

5 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

érvéghüvely

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges áram:

16 A

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Hőállóság:

750-750 °C

Névleges feszültség:

250-250 V

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fehér

Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 1. csatlakozás:

egyéb

Frekvencia:

50-50 Hz

PRCD személyvédővel:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.5 mm

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Villásdugó vezetékkel 3G0.75,5M, fehér, IP20