TRADEFORCE - Lengő dugó földelt IP44 2.5m fekete 3G1.5 H07RN-F Tradeforce SN153753 - 0015760010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hosszúság - 2.5 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
2. csatlakozó - érvéghüvely
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
63 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153753
Gyártói cikkszám
0015760010
Gyártói típuskód
0015760010
1. csatlakozó:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hosszúság:
2.5 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
2. csatlakozó:
érvéghüvely
Köpeny anyaga:
gumi
Névleges áram:
16 A
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Hőállóság:
750-750 °C
Névleges feszültség:
250-250 V
Védővezetővel:
Igen
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 1. csatlakozás:
egyéb
Frekvencia:
50-50 Hz
PRCD személyvédővel:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
10.2 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs