Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Lengő hosszabbító fehér 3G1,5 H05VV-F fehér SN153799 - 0015760001

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Lengő hosszabbító fehér 3G1,5 H05VV-F fehér SN153799

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Hosszúság - 5 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153799

Gyártói cikkszám

0015760001

Gyártói típuskód

0015760001

1. csatlakozó:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hosszúság:

5 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges áram:

16 A

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Hőállóság:

750-750 °C

Névleges feszültség:

250-250 V

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fehér

Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 1. csatlakozás:

egyéb

Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 2. csatlakozás:

egyéb

Frekvencia:

50-50 Hz

PRCD személyvédővel:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

8 mm

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Lengő hosszabbító fehér 3G1,5 H05VV-F fehér