TRADEFORCE - Lengő hosszabbító fehér földelt IP20 10m 3G1.5 H05VV-F Tradeforce SN153801 - 0015760002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hosszúság - 10 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
2. csatlakozó - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153801
Gyártói cikkszám
0015760002
Gyártói típuskód
0015760002
1. csatlakozó:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hosszúság:
10 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
2. csatlakozó:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges áram:
16 A
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Hőállóság:
750-750 °C
Névleges feszültség:
250-250 V
Védővezetővel:
Igen
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
fehér
Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 1. csatlakozás:
egyéb
Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 2. csatlakozás:
egyéb
Frekvencia:
50-50 Hz
PRCD személyvédővel:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs