Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Lépcsős fúró 6-52mm nagy sebességű 6542-es acélból alumínium/réz/sárgaréz/acél/műanyag/fa fúrásához SN183748 - 0001620004

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fúrófokozatok száma - 12

  • Mértékegység - mm

  • Max. furatátmérő - 52 mm

  • Kemény fém kivitel - Igen

  • Éltörővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268412173

Sonepar cikkszám

SN183748

Gyártói cikkszám

0001620004

Gyártói típuskód

0001620004

Fúrófokozatok száma:

12

Mértékegység:

mm

Max. furatátmérő:

52 mm

Kemény fém kivitel:

Igen

Éltörővel:

Igen

Max. lemezvastagság:

3 mm

Vágóél anyaga:

HSS

Cserélhető központosító hegy:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Min. furatátmérő:

6 mm

Vágási irány:

jobb

Pengék száma:

12

Spirálhorony:

Nem

Központosító hegy:

Igen

Szárátmérő:

13 mm

- Kifejezetten alumínium, sárgaréz, réz, műanyag, acél és fa pontos furatfúrásához tervezve - Gyorsacélból (HSS) készült a nagyobb tartósságért és vágóteljesítményért - 3mm-es lépcsőközök