Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Mérőszalag 3m gumi tokkal SN184500 - 0021740001

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Mérőszalag 3m gumi tokkal SN184500

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 16 mm

  • Mágneses - Igen

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268400361

Sonepar cikkszám

SN184500

Gyártói cikkszám

0021740001

Gyártói típuskód

0021740001

Hosszúság:

3 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

16 mm

Mágneses:

Igen

Metrikus osztás:

Igen

Kétoldalas:

Nem

Hüvelyk beosztás (Imperial):

Nem

Fékkel:

Igen

Digitális kijelző:

Nem

Szalag anyaga:

acél

Ház anyaga:

műanyag

Szalag felületvédelme:

lakkozott

Tömeg:

130 g

Pontossági osztály:

II

• Kétkomponensű mérőszalag • Erős, tartós szalag • Könnyen kezelhető hüvelykgomb • Nyomógombos visszahúzás • Ergonomikus kialakítású ház