TRADEFORCE - Mérőszalag 3m műanyag tokkal SN184501 - 0021740004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Automata feltekercselés - Igen
Szalagszélesség - 16 mm
Mágneses - Igen
Metrikus osztás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401368
Sonepar cikkszám
SN184501
Gyártói cikkszám
0021740004
Gyártói típuskód
0021740004
Hosszúság:
3 m
Automata feltekercselés:
Igen
Szalagszélesség:
16 mm
Mágneses:
Igen
Metrikus osztás:
Igen
Kétoldalas:
Igen
Hüvelyk beosztás (Imperial):
Nem
Fékkel:
Igen
Digitális kijelző:
Nem
Szalag anyaga:
acél
Ház anyaga:
műanyag
Szalag felületvédelme:
lakkozott
Tömeg:
130 g
Pontossági osztály:
II
• Erős, tartós szalag • Könnyen kezelhető hüvelykgomb • Nyomógombos visszahúzás • Nylon bevonat és kétoldali nyomtatás