TRADEFORCE - Mérőszalag 5m gumi tokkal SN184502 - 0021740002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Automata feltekercselés - Igen
Szalagszélesség - 19 mm
Mágneses - Igen
Metrikus osztás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400378
Sonepar cikkszám
SN184502
Gyártói cikkszám
0021740002
Gyártói típuskód
0021740002
Hosszúság:
5 m
Automata feltekercselés:
Igen
Szalagszélesség:
19 mm
Mágneses:
Igen
Metrikus osztás:
Igen
Kétoldalas:
Nem
Hüvelyk beosztás (Imperial):
Nem
Fékkel:
Igen
Digitális kijelző:
Nem
Szalag anyaga:
acél
Ház anyaga:
műanyag
Szalag felületvédelme:
lakkozott
Tömeg:
220 g
Pontossági osztály:
II
• Kétkomponensű mérőszalag • Erős, tartós szalag • Könnyen kezelhető hüvelykgomb • Nyomógombos visszahúzás • Ergonomikus kialakítású ház