TRADEFORCE - Mérőszalag 5m műanyag tokkal SN184503 - 0021740005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Automata feltekercselés - Igen
Szalagszélesség - 19 mm
Mágneses - Igen
Metrikus osztás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401375
Sonepar cikkszám
SN184503
Gyártói cikkszám
0021740005
Gyártói típuskód
0021740005
Hosszúság:
5 m
Automata feltekercselés:
Igen
Szalagszélesség:
19 mm
Mágneses:
Igen
Metrikus osztás:
Igen
Kétoldalas:
Igen
Hüvelyk beosztás (Imperial):
Nem
Fékkel:
Igen
Digitális kijelző:
Nem
Szalag anyaga:
acél
Ház anyaga:
műanyag
Szalag felületvédelme:
lakkozott
Tömeg:
220 g
Pontossági osztály:
II
• Erős, tartós szalag • Könnyen kezelhető hüvelykgomb • Nyomógombos visszahúzás • Nylon bevonat és kétoldali nyomtatás