Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Mérőszalag 5m TRADEFORCE SN183683 - 0021740007

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 19 mm

  • Mágneses - Igen

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268402563

Sonepar cikkszám

SN183683

Gyártói cikkszám

0021740007

Gyártói típuskód

0021740007

Hosszúság:

5 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

19 mm

Mágneses:

Igen

Metrikus osztás:

Igen

Kétoldalas:

Igen

Hüvelyk beosztás (Imperial):

Nem

Fékkel:

Igen

Digitális kijelző:

Nem

Szalag anyaga:

acél

Ház anyaga:

műanyag

Szalag felületvédelme:

műanyagbevonatú

Tömeg:

220 g

Pontossági osztály:

II

Kétkomponensű mérőszalag; nylon bevonat; kétoldali skálanyomtatás; automatikus rögzítőgomb; ergonomikus kialakítású ház; erős övklipsz