TRADEFORCE - Mérőszalag 8m TRADEFORCE SN183682 - 0021740008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 8 m
Automata feltekercselés - Igen
Szalagszélesség - 25 mm
Mágneses - Igen
Metrikus osztás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402570
Sonepar cikkszám
SN183682
Gyártói cikkszám
0021740008
Gyártói típuskód
0021740008
Hosszúság:
8 m
Automata feltekercselés:
Igen
Szalagszélesség:
25 mm
Mágneses:
Igen
Metrikus osztás:
Igen
Kétoldalas:
Igen
Hüvelyk beosztás (Imperial):
Nem
Fékkel:
Igen
Digitális kijelző:
Nem
Szalag anyaga:
acél
Ház anyaga:
műanyag
Szalag felületvédelme:
műanyagbevonatú
Tömeg:
398 g
Pontossági osztály:
II
Kétkomponensű mérőszalag; nylon bevonat; kétoldali skálanyomtatás; automatikus rögzítőgomb; ergonomikus kialakítású ház; erős övklipsz