TRADEFORCE - Mérővezeték a 0000690002 cikkszámú termékhez SN201719 - 0011950004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - mérőszonda
Szett-kivitel - Igen
Dugaszolástechnika - 4 mm
Max. működési feszültség - 1000 V
Névleges áramkör kategóriája - CAT III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268420376
Sonepar cikkszám
SN201719
Gyártói cikkszám
0011950004
Gyártói típuskód
0011950004
Tartozék fajtája:
mérőszonda
Szett-kivitel:
Igen
Dugaszolástechnika:
4 mm
Max. működési feszültség:
1000 V
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Bőrönddel/táskával:
Nem
Szigetelőanyag:
szilikon
Árammal való terhelhetőség:
10 A
Mérőzsinórok a 0000690002 cikkhez Feszültség biztonságos és pontos mérése akár 1000V / 10A-ig. CAT II 1000V, 10A névleges; a védősapkák felhelyezésével a besorolás CAT IV 600V, CAT III 1000V-ra emelkedik