TRADEFORCE - Oldalcsípő fogó 160mm szigetelt 1000V VDE SN196456 - 0001650011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - erősített oldalvágó
Hosszúság - 172 mm
Fej szélessége - 26 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Fej magassága - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268420741
Sonepar cikkszám
SN196456
Gyártói cikkszám
0001650011
Gyártói típuskód
0001650011
Alak:
erősített oldalvágó
Hosszúság:
172 mm
Fej szélessége:
26 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Fej magassága:
11 mm
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Felület:
lakkozott
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Vágóél hossza:
18 mm
ESD-vizsgált:
Nem
Felületkezelés:
egyéb
• Lágy, kemény és zongorahúrhoz (P) • Max. O 3,5 mm lágy huzal, O 2,5 mm kemény huzal és O 2,0 zongorahúr • Powerjoint csukló és nagy pontosságú vágóélek a legkeményebb és tartós igénybevételhez