TRADEFORCE - Oldalcsípőfogó 115mm SN184520 - 0001650004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 115 mm
Fej szélessége - 11 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Fej magassága - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401405
Sonepar cikkszám
SN184520
Gyártói cikkszám
0001650004
Gyártói típuskód
0001650004
Alak:
normál
Hosszúság:
115 mm
Fej szélessége:
11 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Fej magassága:
6 mm
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Felület:
nikkelezett
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Vágóél hossza:
12 mm
ESD-vizsgált:
Nem
Króm-vanádium acél a hosszabb élettartamért és tartósságért Kétkomponensű, kényelmes fogantyú