TRADEFORCE - Övtáska villanyszerelőknek 290x270mm 1200D polyester SN183741 - 0001810003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400248
Sonepar cikkszám
SN183741
Gyártói cikkszám
0001810003
Gyártói típuskód
0001810003
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
11
Magasság:
290 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Igen
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
270 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Igen
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Anyag: 1200D poliészter Különböző zsebek szerszámokhoz Tartós, könnyen hordozható. Méret:11-2/5''(290x270mm) Méret:11-2/5''(290x270mm)