TRADEFORCE - Rögzítő elem d1,5–2,5 mm sodronyhoz, 100db SN201750 - 0115900003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Végrögzítés - egyéb
Végcsatlakozó típusa - függesztőkötél
Kábelátmérő - 0 mm
Megengedett hasznos teher - 35 kg
Kábelanyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268420222
Sonepar cikkszám
SN201750
Gyártói cikkszám
0115900003
Gyártói típuskód
0115900003
Végrögzítés:
egyéb
Végcsatlakozó típusa:
függesztőkötél
Kábelátmérő:
0 mm
Megengedett hasznos teher:
35 kg
Kábelanyag:
egyéb
Furat/feszítő anyaga:
Zamak
Dekoratív borítással:
Nem
Kábelhossz:
0 m
Szín:
cink
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nyomógomb
Felület:
horganyzott
Rögzítő elem d1,5–2,5 mm sodronyhoz, 100db