TRADEFORCE - Standard rögzítő talp, 10,6x43 mm, 8 mm furatátmérő, fekete, 100 db SN201713 - 0004490012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 43.6 mm
Szélesség - 13 mm
Magasság - 12.9 mm
Kábelkötöző szélességig - 9 mm
Rögzítés módja - csavarok és szegecsek
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419899
Sonepar cikkszám
SN201713
Gyártói cikkszám
0004490012
Gyártói típuskód
0004490012
Hosszúság:
43.6 mm
Szélesség:
13 mm
Magasság:
12.9 mm
Kábelkötöző szélességig:
9 mm
Rögzítés módja:
csavarok és szegecsek
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
8 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Min. szakítószilárdság:
300 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Észlelhető:
Nem
Standard rögzítő talp, 10,6x43 mm, 8 mm furatátmérő, fekete, 100 db