TRADEFORCE - Szerszámos táska műanyag tartóval 420x230x380mm 600D polyester SN183742 - 0001810001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Igen
Rekeszek száma - 23
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400224
Sonepar cikkszám
SN183742
Gyártói cikkszám
0001810001
Gyártói típuskód
0001810001
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Igen
Rekeszek száma:
23
Magasság:
420 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Igen
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
230 mm
Mélység:
380 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Anyag: 600D poliészter jobb vízállóság műanyag tokkal