TRADEFORCE - Szerszámosláda átlátszó 512x360x137mm egymásra rakható Forcebox SN184522 - 0122890001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Külső magasság - 137 mm
Külső szélesség - 512 mm
Fedéllel - Igen
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418588
Sonepar cikkszám
SN184522
Gyártói cikkszám
0122890001
Gyártói típuskód
0122890001
Anyag:
műanyag
Külső magasság:
137 mm
Külső szélesség:
512 mm
Fedéllel:
Igen
Felület:
egyéb
Belső mélység:
320 mm
Belső magasság:
98 mm
Belső szélesség:
480 mm
Külső mélység:
360 mm
Űrtartalom:
15.05 l
Megengedett hasznos teher:
25 kg
Zárral:
Igen
Fogantyúval:
Igen
Oszlopozható:
Igen
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Egymásba kapcsolható, rakásolható átlátszó műanyag doboz Hosszú doboz 2 db: 240x98x107mm Kis dobozok 8 db: 117x98x107mm tartós fémzárak Méret: 512*360*137mm Anyag: PP + PC átlátszó felső fedéllel Rakásolható ezekkel: 012289002,012289003,012289004.