Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szerszámosláda L-es méret 512x390x415mm gurulós bőrönd funkcióval SN184524 - 0122890004

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Külső magasság - 1018 mm

  • Külső szélesség - 520 mm

  • Fedéllel - Igen

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268418618

Sonepar cikkszám

SN184524

Gyártói cikkszám

0122890004

Gyártói típuskód

0122890004

Anyag:

műanyag

Külső magasság:

1018 mm

Külső szélesség:

520 mm

Fedéllel:

Igen

Felület:

egyéb

Belső mélység:

290 mm

Belső magasság:

350 mm

Belső szélesség:

450 mm

Külső mélység:

470 mm

Űrtartalom:

45.68 l

Megengedett hasznos teher:

25 kg

Zárral:

Igen

Fogantyúval:

Igen

Oszlopozható:

Igen

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Egymásba kapcsolható, rakásolható műanyag szerszámosláda görgővel 1 db tálcával teleszkópos fogantyú Láda teste: 512*390*415mm Anyag: a láda teste PP, (a fogantyú és a bal-jobb csat PA6) Rakásolható ezekkel: 012289001,012289002,012289003, 0001810010