Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szerszámosláda M-es méret 512x360x307mm egymásra rakható Forcebox SN184523 - 0122890003

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Külső magasság - 307 mm

  • Külső szélesség - 512 mm

  • Fedéllel - Igen

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268418601

Sonepar cikkszám

SN184523

Gyártói cikkszám

0122890003

Gyártói típuskód

0122890003

Anyag:

műanyag

Külső magasság:

307 mm

Külső szélesség:

512 mm

Fedéllel:

Igen

Felület:

egyéb

Belső mélység:

290 mm

Belső magasság:

240 mm

Belső szélesség:

460 mm

Külső mélység:

360 mm

Űrtartalom:

32.02 l

Megengedett hasznos teher:

25 kg

Zárral:

Igen

Fogantyúval:

Igen

Oszlopozható:

Igen

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Egymásba kapcsolható, rakásolható műanyag szerszámosláda, M méret automatikusan összekapcsolódó oldalsó zárak tartós fémzárak Méret: 512*360*307mm Anyag: PP + PA6 Rakásolható ezekkel: 012289001,012289002,012289004,0001810010