TRADEFORCE - Szerszámosláda műanyag alj, szövet oldalfal, 450x240x320mm egymásra rakható Forcebox SN184525 - 0001810010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418632
Sonepar cikkszám
SN184525
Gyártói cikkszám
0001810010
Gyártói típuskód
0001810010
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Igen
Rekeszek száma:
1
Magasság:
450 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Nem
Szélesség:
240 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
egyéb
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Egymásba kapcsolható, rakásolható műanyag alapú szerszámtáska Anyag: Oxford szövet 1680D Méret: 450*240*320mm Max. terhelhetőség: 25kg Rekeszek száma:1 Zsebek száma:31 Rakásolható ezekkel: 012289002,012289003, 012289004.