TRADEFORCE - Szigetelőszalag 19mm x 20m x 0.15mm piros TRADEFORCE SN184528 - 0001280012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - piros
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268406219
Sonepar cikkszám
SN184528
Gyártói cikkszám
0001280012
Gyártói típuskód
0001280012
Szélesség:
19 mm
Szín:
piros
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
20 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Hőállóság:
-10-90 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Öntapadós szövetszalag:
Nem
Mágneses:
Nem
Nagy teljesítményű, nyomásra érzékeny ragasztó