TRADEFORCE - Szike normál 18mm (snitzer) SN183758 - 0001550003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 110 mm
Behúzható kés - Nem
Kábelvágó - Nem
Teljes hossz - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400118
Sonepar cikkszám
SN183758
Gyártói cikkszám
0001550003
Gyártói típuskód
0001550003
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
110 mm
Behúzható kés:
Nem
Kábelvágó:
Nem
Teljes hossz:
180 mm
Reteszeléssel:
Igen
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kihúzható:
Nem
Rozsdamentes acél vájat pozitív pengereteszelés 5 öntöltő penge mellékelve