Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szike penge 18mm (snitzer) 10db/cs SN184558 - 0015090002

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Szike penge 18mm (snitzer) 10db/cs SN184558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Penge formája - egyenes

  • Alkalmas - univerzális kés

  • Szélesség - 18 mm

  • Fűrészes él - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268400286

Sonepar cikkszám

SN184558

Gyártói cikkszám

0015090002

Gyártói típuskód

0015090002

Anyag:

acél

Penge formája:

egyenes

Alkalmas:

univerzális kés

Szélesség:

18 mm

Fűrészes él:

Nem

Hosszúság:

110 mm

Letörhető pengék:

Igen

Borotvaéles, edzett SK5 penge a legtöbb 18mm-es letörhető kés pengéhez illik