TRADEFORCE - Szike penge 9mm (snitzer) 10db/cs SN184559 - 0015090001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Penge formája - egyenes
Alkalmas - univerzális kés
Szélesség - 9 mm
Fűrészes él - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268400279
Sonepar cikkszám
SN184559
Gyártói cikkszám
0015090001
Gyártói típuskód
0015090001
Anyag:
acél
Penge formája:
egyenes
Alkalmas:
univerzális kés
Szélesség:
9 mm
Fűrészes él:
Nem
Hosszúság:
85 mm
Letörhető pengék:
Igen
Borotvaéles, edzett SK5 penge a legtöbb 9mm-es letörhető kés pengéhez illik