Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szortiment doboz 410x330x60mm 22 rekesz Forcebox SN184535 - 0122890005

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Külső magasság - 60 mm

  • Külső szélesség - 410 mm

  • Fedéllel - Igen

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268418625

Sonepar cikkszám

SN184535

Gyártói cikkszám

0122890005

Gyártói típuskód

0122890005

Anyag:

műanyag

Külső magasság:

60 mm

Külső szélesség:

410 mm

Fedéllel:

Igen

Felület:

egyéb

Belső mélység:

295 mm

Belső magasság:

50 mm

Belső szélesség:

395 mm

Külső mélység:

330 mm

Űrtartalom:

5.83 l

Megengedett hasznos teher:

5 kg

Zárral:

Igen

Fogantyúval:

Igen

Oszlopozható:

Nem

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Méret: 410*330*60mm Nagy hosszú doboz 4 db: 98*48*50mm Kis hosszú doboz 2 db:74*48*50mm Nagy négyzetes dobozok 6 db 98x98x50mm Kis négyzetes doboz 10 db: 48*48*50mm Anyag: PP