Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Fogó készlet (blankoló fogó 160mm, oldalcsípő fogó 160mm, hosszú csőrű fogó 200mm) szigetelt 1000V VDE SN196454 - 0118170005

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Fogó készlet (blankoló fogó 160mm, oldalcsípő fogó 160mm, hosszú csőrű fogó 200mm) szigetelt 1000V VDE SN196454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalvágók száma - 1

  • Lapos fogók száma - 0

  • Telefonfogók száma - 1

  • Vízpumpa fogók száma - 0

  • Csőfogók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268420772

Sonepar cikkszám

SN196454

Gyártói cikkszám

0118170005

Gyártói típuskód

0118170005

Oldalvágók száma:

1

Lapos fogók száma:

0

Telefonfogók száma:

1

Vízpumpa fogók száma:

0

Csőfogók száma:

0

Csupaszító fogók száma:

1

Szerszámok száma összesen:

3

Csomagolás:

karton

Tömeg:

770 g

Harapófogó:

0

Mosdószifon-fogók száma:

0

Kombinált fogók száma:

0

Körfogók száma:

0

Monier-fogók száma:

0

Harapófogók száma:

0

Plomba fogók száma:

0

Biztosítógyűrű fogók száma:

0

Kábelkötöző feldolgozó szerszámok száma:

0

Szorító fogók száma:

0

Szifonfogók száma:

0

Fogó készlet (blankoló fogó 160mm, oldalcsípő fogó 160mm, hosszú csőrű fogó 200mm) szigetelt 1000V VDE